安立計器
安立計器の 加熱・冷却・クーラーボックス
安立計器の 温度/湿度管理機器
高精度 半固形物・液体一般用温度センサ BSMシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13639416
品番
BSM-51E-100-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
半固形・液体一般用温度センサ
HRMシリーズとの使用で高精度
仕様
組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
長さ(mm)
保護管:1000
使用温度範囲(℃)
-100〜200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
管径(Φmm)
保護:5
応答速度
5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
アズワン品番
67-9233-17