イノアック
イノアックの 研究関連用品・実験用必需品
イノアックの 実験研究用素材
イノアックの 実験研究用シリコンゴムシート
導電性ゴムスポンジ E-4385
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13639861
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
気密性、弾力性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様
硬さ(TypeC):25
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
300×300
色
黒
タイプ
粘着無し
引張強度(MPa)
0.59
見掛密度(g/cm
3
)
0.12
アズワン品番
4-6417-06
体積固有抵抗率(Ω・cm)
10^2〜10^4
伸び
1.2