導電性ゴムスポンジ E-4385

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13639870 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

気密性、弾力性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。

仕様硬さ(TypeC):25 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)30 寸法(mm)300×300 タイプ粘着無し 引張強度(MPa)0.59 見掛密度(g/cm3)0.12 アズワン品番4-6417-07 体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2〜10^4 伸び1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする