近江オドエアーサービス
近江オドエアーサービスの 分析・環境・測定器具
近江オドエアーサービスの ガス採取/発生
近江オドエアーサービスの ガス採集袋/びん
フレックサンプラー(R)バッグ Aタイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13640326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質
バッグ/PET、キャップ/シリコン
寸法(mm)
200×200
容量(L)
1
厚さ(μm)
38
アズワン品番
4-6431-01
使用フィルム
耐圧仕様
注意
※1枚あたりの価格です。