NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶
平角缶 2ヶ口・ノズル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13640728
品番
2-20L
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
寸法(mm)
350×180×414
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
20
口内径(Φmm)
Φ51.5/Φ43.4
アズワン品番
68-1890-79
注意
※1本あたりの価格です。
※交換用ノズルおよび穴あきキャップは、専用パーツです。