アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
大型瓶SCC PFA製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13641105
品番
-
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥151,800
販売価格(税別)
¥
138,000
バスケットに入れる
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。
経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体・外栓/PFA、中栓/PTFE
容量(L)
5
寸法(Φ×高さH)(mm)
172×325
耐熱温度(℃)
樹脂:260
アズワン品番
7-182-02-77