アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 半透明タイプ 滅菌済み 10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
13641139
品番
N-90
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
100%再生原料を使用しています。
滅菌タイプです。
滅菌タイプをラインナップ!。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.045
寸法(mm)
900×1000
色
半透明
容量(L)
90
アズワン品番
7-5954-35
注意
※1袋(10枚入)あたりの価格です。
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。