ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 使いきり手袋
ナビス(アズワン)の ポリエチレン ディスポ手袋
プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
13641191
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
袖口にずり落ち防止のゴムが付いています。
外面に細かなエンボス加工を施していますので、滑りを防ぎます。手袋と腕カバーが一体になっており、経済的です。
仕様
左右兼用
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
全長(mm)
600
サイズ
フリー
入数(枚)
50
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
8-2589-11
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。