付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)材質ステンレス(SUS303)長さ(mm)バーナーヘッド:31電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)本体質量(g)700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)適合ガス天然ガス、プロパンガス点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)アズワン品番5-5010-32