アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
枠付きステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13642356
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,650
販売価格(税別)
¥
41,500
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
SUS430
寸法(mm)
610×410×809、有効作業面:597×397
質量(kg)
9.5
キャスター(mm)
Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)
20/段
取付ピッチ(mm)
棚板:50
アズワン品番
3-1556-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません