テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
多出力直流安定化電源 PWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●電圧/電流(CH1):0~+18V/0~3A●電圧/電流(CH2):0~+18V/0~3A
注文コード
13642575
品番
PW18-3ADP
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
1台で2~4chの出力が可能です。
ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。
GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
付属品
電源コード(AC100V)×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線
仕様
●電圧/電流(CH1):0~+18V/0~3A●電圧/電流(CH2):0~+18V/0~3A
寸法(mm)
138×380×124
質量(kg)
約9.1
使用温度範囲(℃)
0~40
チャンネル数
出力:2
分解能
電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA
冷却方式
強制空冷
保存温度範囲(℃)
-20~60
アズワン品番
3-6139-12
入力電源(V)
AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
注意
※AC100V以外で使用する場合は、その電圧仕様の電源コード(別売)が必要です。