マルチプライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13642609 品番MD-250G
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。
左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。
ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。
強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
便利なマイナスドライバー付。

用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。 付属品マイナスドライバー付(柄部) 仕様完全無酸化焼入れ 材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング 全長(mm)254 質量(g)330 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)10 頭部長(mm)48 柄幅(mm)34 口幅調節9段階 パイプ外径(Φmm)7〜48
注意
※カシメ部のピンが割れていますが、製品特性を活かす為ですので不良ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする