共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)
共立電子産業の 機構部品(電子部品)その他関連用品
セラミックイヤホン プラグなし 1m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13648927
品番
CH905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。
自由度の高いプラグ無しタイプ
用途
ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。
ケーブル長(m)
約1
感度
57dB@1kHz
インピーダンス
20MΩ
周波数範囲(Hz)
200〜8000
プラグ
無し
ケーブル
ツイストケーブル
動作温度(℃)
-20〜60
容量(pF)
15000
注意
※一般的なイヤホン(ダイナミックイヤホン)とは動作原理および特性が異なります。
※仕入時期によって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。