TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
カットコーン用ソーラー工事灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13649049
品番
SKLED-R
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。
昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
夜間自動点灯します。
蓄電池内蔵タイプです。
赤色点滅です。
用途
工事灯
トラスコ品番
604-3330
材質
本体上部ポリカーボネート、本体下部ABS樹脂
色
赤
高さ(mm)
160
品名
工事灯
縦(mm)
80
横(mm)
44
内径(mm)
差込口:38
LED使用数(個)
赤×4
注意
※日照時間の短い地域では使用しないで下さい。
※日影が多い現場では使用しないで下さい。
※十分な日照がない場合点灯しない場合がございます。