TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
カットコーン用ソーラー工事灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13649067
品番
SKLED-BR
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ソーラー工事灯用ブラケットです。
LED工事灯取り付け用です。
適合機種:SKLEDR、SKLEDCR
用途
工事灯
トラスコ品番
604-3329
適合機種
SKLEDCR
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
195
品名
工事灯
縦(mm)
100
横(mm)
100
注意
※形状にあった工事灯、保安灯を選んで下さい。