透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード13649076 品番HT-9050
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。
梨地のため汚れが付着しにくいです。

用途
屋内用。
ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護
標識テープの保護
トラスコ品番659-1033 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)90 厚さ(mm)0.05 透明(梨地) 長さ(m)50 主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護 粘着力(N/10mm)6.7 使用場所屋内 特性耐久
注意
※火気厳禁。
※常温、常湿の室内で保管する。
※直射日光、高温、高湿での保管を避ける。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする