TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの ボルトクリッパー
折りたたみボルトクリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
13649101
品番
TWDP-450
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途
線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
トラスコ品番
664-4665
材質
ハンドル:スチール
全長(mm)
485
切断能力(Φmm) 軟線
HRB80:8
切断能力(Φmm) 硬線
HRC20:6
材質(刃)
クロムモリブデン鋼(55CrMo)
適合替刃
TWD-450K
注意
※電流が流れているものには、使用しないでください。