TCS530 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO 13649390 TCS530 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO 13649390 TCS530 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO 13649390 TCS530 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO 13649390 TCS530 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO 13649390 TCS530 手で切れる粘着付養生シート TRUSCO 13649390

手で切れる粘着付養生シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13649390 品番 TCS530
参考基準価格(税別)¥7,030 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。
はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。
道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。
剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。
裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。
下地は透過性が有ります。

用途
現場の保護カバー、養生シートに。
水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。
細やかなゴミの飛散防止に。
土足禁止場所の養生などに。
トラスコ品番666-4562 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.1 ブルー 長さ(m)30 幅(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木、電気絶縁用には使用しないでください。
※被着体の材質・使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色などする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする