ちびっコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13649496 品番 CBCN270-BK
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。
底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。
穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。
コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)

用途工事現場や駐車場などに。 適合コーンウエイト:COBEMINI トラスコ品番665-2165 幅(mm)270 ブラック 高さ(mm)300 対応折りたたみ可否:不可 差込口カット有無:無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする