※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 背抜き手袋
TRUSCOの ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13649539
品番
UFG13-L
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
用途
精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業
トラスコ品番
662-5194
材質
繊維部:ナイロン
厚さ(mm)
1.05
色
白
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.9
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13