曜日別特売
RBGF13-S 天然ゴム背抜き手袋 TRUSCO 13649600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天然ゴム背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード13649600品番RBGF13-S
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。
天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。

用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなどトラスコ品番662-5353材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3ブルー/グレーサイズS入数(双)1全長(cm)22.5中指長(cm)7.4材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)18ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする