※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天然ゴム背抜き手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13649627 品番 RBGF13-XL
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。
天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。

用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど トラスコ品番662-5346 材質繊維部:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 ブルー/グレー サイズXL 入数(双)1 全長(cm)25.5 中指長(cm)8.6 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.8 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする