ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 13649661 品番 NBGF13-L
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。
油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。

用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て トラスコ品番662-5348 材質繊維部:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 グリーン/グレー サイズL 入数(双)1 機能耐油、耐久性 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする