TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 足カバー/脚絆
TRUSCOの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
脚絆 メッシュ(ゴールドライン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
13649679
品番
TKMG-M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
通気性の良いメッシュタイプの脚絆です。
脚絆のフチを金色にすることで目立つ仕様になっています。
用途
ズボンの裾の巻き込み防止。
トラスコ品番
664-3114
材質
ビニール加工メッシュ
色
黒
サイズ
M
丈(cm)
19
足首周り(cm)
30
ふくらはぎ周り(cm)
39