TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
薄口ワイドモンキーショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
13649706
品番
TRMW-24ST
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
用途
薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。
トラスコ品番
662-6934
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
119.9
最大口開き(mm)
24
先端厚さ(mm)
2