ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13649749 品番BPSF-180
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。
逆さ噴霧可能です。
第二石油類と同等の洗浄力です。
倉庫への保管が可能商品です。
引火点を持たないため不燃性です。

用途
ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
精密機械洗浄。
電気接点の洗浄。
エンジンルーム内の洗浄。
トラスコ品番684-6052 材質主成分:フッ素化合物 透明 容量(mL)130 使用温度範囲(℃)-5〜40 容量(g)180 容器200mlスプレー缶 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物 特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性 原液量(mL)130
注意
※ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴射すると白化、ひび割れなどの悪影響を及ぼす恐れがあるため、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする