TRUSCO
TRUSCOの 背抜き手袋
TRUSCOの 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
13649758
品番
RBG18L
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。
天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途
一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
トラスコ品番
682-3539
材質
繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)
1
色
ブルー/グレー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
通気性
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.1
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
19.2
ゲージ数
18