パンチングパネルオプション 工具フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13649767 品番 SF-1-BK
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

トラスコ品番689-0830 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)51.6 奥行(mm)50 間口(mm)74 最大積載量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする