パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13649880 品番 SF-S-1-BK
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

トラスコ品番689-0846 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)59 奥行(mm)64 間口(mm)24 最大積載量(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする