ミニブルーシートロール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13649916 品番 MINIBS1500CS
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)
MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。
小さなサイズで持ち運びに便利です。

用途
狭い場所での養生に。
簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
トラスコ品番689-2598 材質ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.11 長さ(m)20 ハトメ数 番手(#)1500 引裂強度(N)【縦】92【横】80 幅(m)0.3 耐久性約6ヵ月 引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする