TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
ミニブルーシートロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13649925
品番
MINIBS1500
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)
MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。
小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途
狭い場所での養生に。
簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
トラスコ品番
689-2597
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.11
長さ(m)
20
ハトメ数
無
番手
(#)1500
引裂強度(N)
【縦】92【横】80
幅(m)
0.3
耐久性
約6ヵ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
【縦】310【横】290