曜日別特売
TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941

 

TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941
TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941
TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941
TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941
TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941
TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941
TUV4000SV7272 エコUVシート #4000 シルバー TRUSCO 13649941

エコUVシート #4000 シルバー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚特性耐候注文コード13649941品番TUV4000SV7272
参考基準価格(税別)¥32,410販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。
降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。
日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。

用途
長期(2~3年)の野積カバー。
簡易倉庫の被覆用。
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
トラスコ品番685-3723材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33シルバー長さ(m)7.1ハトメ数32番手(#)4000引裂強度(N)【縦】150【横】150ハトメピッチ(cm)90幅(m)7.1耐久性約2~3年RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候引張強度(N/5cm)【縦】1000【横】900
注意
※UVシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39580274
2019-10-28
用途: 機械の梱包。
有美和製造業

製品や出来には満足していますが、出来たらいろんな種類の正方形の大きさがあればと思う。規格で仕方がないとは思うが。

対象商品 : 39580274
2018-09-19
用途: 物置の壁代わりにシートを吊ります。
美州興産株式会社

厚手で他社品より、丈夫な感じがしています!?1?>

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする