代表画像

薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13650160 品番 UL-3463
参考基準価格(税別)¥29,640 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
棚板は1段につき2枚の分割式です。

トラスコ品番663-2949 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)905 材質(本体)スチール 奥行(mm)595 間口(mm)1203 棚段数(段)3 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)1116 棚板調整ピッチ(mm)25 分割数棚板:2枚 棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする