代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ900mm 単体型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13650196
品番
UL-3693
参考基準価格(税別)
¥52,280
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。
ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
棚板は1段につき2枚の分割式です。
トラスコ品番
663-7681
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
905
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
875
間口(mm)
1803
棚段数(段)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
1716
棚板調整ピッチ(mm)
25
分割数
棚板:2枚
棚板内寸・間口(mm)
1716
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません