JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド、上部ひさしカバー付き 仕様ストラップなし/上部ひさしカバーあり 注文コード13653617 品番LF-401A
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
この商品は機能・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。
双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。
ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。
金属パーツを使用していません。
上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)

仕様ストラップなし/上部ひさしカバーあり 材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー 寸法(mm)145×155×41 クリア×ブルー 質量(g)27 機能耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、双球面レンズ、ノーズパッド、上部ひさしカバー付き 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999 アズワン品番4-6362-01
関連資料:(0.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする