ビオラモマルチピペット 8チャンネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13653687 品番 4660070
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。
操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。
容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。
識別に便利なIDタグスロット付きです。
チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。

仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00% 容量(μL)30〜300 適合チップフィンチップ(2-8249-06・63-9283-91) 最小可変容量(μL)1 アズワン品番4-6539-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする