JIS一眼形オーバーグラス保護メガネ SN-770シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13653696 品番SN-770A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。
フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。
耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。
防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。
度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。
クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。

仕様ストラップなし/上下ひさしサイドあり 材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999 アズワン品番4-6752-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13653696 SN-770A 22927038 SN-770 一眼型保護メガネ SN-770 山本光学 一眼型保護メガネ SN-770 山本光学 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする