3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 13653766 品番 1322-18MM
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。
専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。
全ての包装材にご使用いただけます。
ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。
用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ
ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。

用途様々な包装材の固定に。 仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)55 アズワン品番8-5106-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする