41482V 3M TM アテスト TM 超短時間判定用生物学的インジケータ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 13653861

3M TM アテスト TM 超短時間判定用生物学的インジケータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番61-0503-20
内容量1箱(24セット)注文コード13653861品番41482V
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。
BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。
PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。
用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック

仕様プロセスチャレンジデバイス(PCD)各PCD内1492V:1本、1243:1枚/コントロール用1492V:24本付属アズワン品番61-0503-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする