八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の 実験研究用素材
八興の 実験研究用樹脂板
サンフーズ E-SFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
13653888
品番
E-SF-8
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
食品用:柔軟性に優れ、お湯(〜 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。
用途
食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど
材質
主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
長さ(m)
カット:1
内径×外径(Φmm)
8×13.5
アズワン品番
4-6078-02