サンフーズ E-SFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 13653967 品番 E-SF-38
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

食品用:柔軟性に優れ、お湯(〜 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。

用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど 材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1 内径×外径(Φmm)38×50 アズワン品番4-6078-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする