曜日別特売
E-KYS-38 KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興 13654080

KYサンフーズ E-KYSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径38(Φmm)
外径48(Φmm)
内容量1個(1m)注文コード13654080品番E-KYS-38
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。

材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1内径(Φmm)38外径(Φmm)48使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなどアズワン品番4-6080-10特性低臭気、耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする