E-PD-2 柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ 八興 13654098

柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)2×4
内容量1個(1m)注文コード13654098品番E-PD-2
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。

用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1内径×外径(Φmm)2×4アズワン品番4-6070-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする