曜日別特売
E-SJB-12 スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興 13654186

スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)12×18
内容量1個(1m)注文コード13654186品番E-SJB-12
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
食品衛生法適合。

用途
塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など
材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1内径×外径(Φmm)12×18アズワン品番4-6071-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする