共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 研究関連用品・実験用必需品
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 実験用文具/備品
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ラボ用テープ/粘着シート
ミリオン (R) ビニルテープ HFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
13654491
品番
HF-115-A
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
粘着力が強く、電気絶縁用以外でも金属・木・ガラス・布等に使用できます。
材質
基材/軟質PVCフィルム、粘着材/ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
約0.2
色
橙
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
0.50以上
引張強度(N/10mm)
20.0以上
アズワン品番
1-7370-04