精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の スプレーガン関連商品
精和産業の 建築用吹付ガン部品
丸吹チップ TC-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13654816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
幅(mm)
【パターン】110
口径(Φmm)
【チップ】0.71
吐出量
【cc/min】50kgf/cm
3
:520、70kgf/cm
3
:640、100kgf/cm
3
770、140kgf/cm
3
:910