精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の スプレーガン関連商品
精和産業の 建築用吹付ガン部品
丸吹チップ TC-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13654850
品番
-
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
幅(mm)
【パターン】200
口径(Φmm)
【チップ】1.1
吐出量
【cc/min】50kgf/cm
3
:1100、70kgf/cm
3
:1200、100kgf/cm
3
1500、140kgf/cm
3
:1800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100