JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ふそう大型'17スーパーグレートスーパーキャブ用ヘッドライトベゼル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13655349
品番
510654
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ふそう大型’17スーパーグレート用ライトベゼル。
用途
外装/ボディパーツ
種別
スーパーキャブ車
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
取付方向
LH(助手席側)
適合車種
ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5〜R5.9)
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※年式、型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので実際のお車をご自身でご確認の上お求めください。
※適合間違いでのご返品は一切お受けいたしかねます。