シロップぴったりシロピィ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット) 注文コード13655708 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

本計量器具は、水薬容器にノズルを装着し、このノズルに設けた柱部を軽量カップに設けた必要容量の階段部にあわせることで、計量カップ底面とノズル先端の距離が一定に維持されるようになっています。余分に押し出された場合には、容器の復元力でノズルの先端まで吸引されるため、あわせた容量で正確に計量できる構成にしたもので、5 つの容量(1mL、1.5mL、2mL、2.5mL、3mL)が計量できます。

付属品オーバーキャップ、ノズル、計量カップ、投薬瓶(60mL) 材質ノズル/ポリエチレン・オーバーキャップ、計量カップ/ポリプロピレン 容量(mL)1/1.5/2/2.5/3 耐熱温度(℃)80 アズワン品番69-3874-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする