クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS サイズ(inch)6.5 注文コード13655760 品番91225065
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。
無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。
クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。
タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。
手袋内部は塩素処理をしています。
25kGyのγ線照射により滅菌しています。

材質ラテックス 厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25 全長(mm)300 サイズS 規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT 入数(双)1 サイズ(inch)6.5 グレードクラス100(ISOクラス5) アズワン品番4-5757-02
関連資料:(1.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする